Bateria LI-CV 14,4 V
Bateria LI-CV, 14,4 V
BATERIA 14V 2AH
Art.
0700916433
EAN 4053479093383
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
Baterias potentes e robustas.
Tecnologia de iões de lítio
Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.
Visor do estado da carga na bateria
Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.
Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 14,4 V atualmente disponíveis no mercado.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 14.4 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Tempo de carga | 30 min |
Peso da bateria recarregável/bateria | 380 g |
Carregadores adequados | AL 30-Li |