Bateria recarregável LI-CV-18 V
Bateria LI-CV, 18 Volt
BATERIA LI-CV 18V 4AH
Art.
0700916532
EAN 4052712395444
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
Baterias potentes e robustas
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Compatível com os atuais produtos que utilizam baterias de 18 V
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 4 Ah |
Tempo de carga | 45 min |
Peso da bateria recarregável/bateria | 608 g |
Carregadores adequados | AL 30-CV-Li |