Bateria LI-CV 18 V com carregador e 2 baterias
Bateria LI-CV 18 V
POWERPACK 18V 2AH
Art. 5703500221
EAN 4056807897851
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
Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
Bateria leve, de elevado desempenho e sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Compatível com os atuais produtos que utilizam baterias de 18 volt
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 2 x 2 Ah |
Corrente de carga máx. | 2 A |
Comprimento do cabo | 1,5 m |
Peso da bateria recarregável/bateria | 380 g |