Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria PowerSwap de 2600 mAh

BTRY-LIION-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Art. 0827940801

EAN 4099618794988

Entre na sua conta para ver preços
Bateria PowerSwap de 2600 mAh

Art. 0827940801
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
Bateria de iões de lítio que pode ser utilizada em várias gambiarras LED PowerSwap. A bateria pode ser facilmente trocada, para que a lâmpada possa ser utilizada continuamente sem interrupção.

Design exclusivo da Würth


Bateria de iões de lítio 18650, 3,7 V e 2600 mAh, com porta USB-C


Indicador LED do estado da bateria


A bateria pode ser carregada da seguinte forma:


  • Diretamente na porta USB-C da bateria

  • Através da porta USB-C na lâmpada PowerSwap

  • Na estação de carregamento PowerSwap
AvisoCarregue apenas no interior e em divisões secas.
A bateria só é compatível com a série PowerSwap.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Tensão nominal

3,7 V

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2600 mAh

Comprimento x largura x altura

24,3 x 24,3 x 77 mm

Peso unitário

60,000 g

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Estação de carregamento PowerSwap

CHRG-POWERSWAP-(USB-C)-PLG/C

Adequado para carregar duas baterias PowerSwap