Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria de iões de lítio de 12 V com carregador e 2 baterias

Bateria de iões de lítio de 12 V
POWERPACK LI-ION 12V 2AH
MASTER

Art. 5703200120
EAN 4046777928389
Entre na sua conta para ver preços
Bateria de iões de lítio de 12 V com carregador e 2 baterias

Art. 5703200120
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
Duas baterias potentes e robustas e um carregador.

Bateria leve, de elevado desempenho e sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio



Monitorização contínua da capacidade da bateria


Visor do estado da carga na bateria



Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e de 12 V

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Número de baterias/capacidade da bateria

2 x 2 Ah

Corrente de carga máx.

3 A

Comprimento do cabo

1,60 m

Peso da bateria recarregável/bateria

175 g

Incluído na encomenda:
1 x
Carregador 12 V AL 30-LI Para bateria recarregável LI 10,8 V e 12 V

CARREGADOR AL 30-LI 12V

Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth

BATERIA 12V 2AH

Descrição:
2 Ah
Bateria compacta de 12 V
Quantidade: 2 x