Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria de lítio

PILHA LITIO AAA FR03 1,5V

Art. 0827000010

EAN 4058794509434

Entre na sua conta para ver preços
Bateria de lítio

Art. 0827000010

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Pode ser utilizada em praticamente qualquer dispositivo que necessite de um longo período de funcionamento ou consumo de alta corrente (aplicações de alta corrente).
  • Operacional de -40 °C a +60 °C com máxima eficiência

  • Extremamente estanque

  • 30% mais leve do que as pilhas alcalinas normais

  • Mínima autodescarga (excelente durabilidade de mais de 10 anos)

  • Maior densidade de energia para uma vida útil mais longa

  • Saída de corrente muito elevada
Aviso

Não é recarregável

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Particularmente adequada para utilização em pistolas de flash, câmaras digitais, automóveis de controlo remoto, dispositivos sem fios, aparelhos clínicos e aparelhos que requerem frequentemente picos de corrente superiores a 1 A e para os quais estas correntes devem também estar imediatamente disponíveismesmo com um período de espera prolongado.

Designação da bateria

Micro AAA; L92; FR03

Tensão nominal

1,5 V/CC

Tipo de bateria recarregável/bateria

Lítio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Expositor de pilhas de botão, não equipado Para armazenamento limpo e organizado de blisters de pilhas de botão

EXPOSITOR PILHAS

Para armazenamento limpo e organizado de blisters de pilhas de botão.