Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria para máquinas Würth Li-ion 10,8 V

Bateria, 10,8 Volt
BATERIA 10.8V 4AH

Art. 0700996400
EAN 4046777248470
Entre na sua conta para ver preços
Bateria para máquinas Würth Li-ion 10,8 V

Art. 0700996400
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
Bateria de 10,8 V compacta

Extremamente robusta


A bateria permanece totalmente operacional mesmo depois de cair de uma altura de 3 m sobre betão.



Tecnologia de iões de lítio


Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.



Visor do estado da carga na bateria


Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.



Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 10,8 V atualmente disponíveis no mercado.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

10.8 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4 Ah

Peso da bateria recarregável/bateria

370 g

Carregadores adequados

AL 30-Li

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador AL 30-LI

CARREGADOR AL 30-LI 10.8V