Bateria para máquinas Würth Li-ion 10,8 V
Bateria, 10,8 Volt
BATERIA 10,8V LI ION2,0 AH
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extremamente robusta
A bateria permanece totalmente operacional mesmo depois de cair de uma altura de 3 m sobre betão.
Tecnologia de iões de lítio
Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.
Visor do estado da carga na bateria
Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.
Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 10,8 V atualmente disponíveis no mercado.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 10.8 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Peso da bateria recarregável/bateria | 175 g |
Carregadores adequados | AL 30-Li |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!