Bateria por indução Li-CV 18 V
Bateria LI-CV-IND, 18 V
BATERIA 18V 2AH
Art. 5704500120
EAN 4053479612928
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Tecnologia de iões de lítio
Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.
O processo de carga indutiva pode ser integrado no fluxo de trabalho
A bateria não deve ser removida da máquina durante o processo de carga; isto permite o carregamento contínuo da bateria entre os passos individuais de trabalho.
Visor do estado da carga na bateria
Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.
Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 18 V atualmente disponíveis no mercado.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para carregar a máquina diretamente na área de trabalho. A bateria pode ser colocada no carregador, juntamente com o respetivo aparelho (por exemplo, a aparafusadora) durante os passos de trabalho individuais para iniciar o processo de carregamento.
Tensão nominal | 18 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Tempo de carga | 45 min |
Carregadores adequados | AL 30-CV-Li |
Peso unitário | 530,000 g |
Máquinas adequadas | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |