Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria por indução Li-CV 18 V

Bateria LI-CV-IND, 18 V
BATERIA 18V 4AH

Art. 5704500140

EAN 4046777073164

Entre na sua conta para ver preços
Bateria por indução Li-CV 18 V

Art. 5704500140
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
Bateria de 18 V potente e robusta com função de carregamento por indução.

Tecnologia de iões de lítio


Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.



O processo de carga indutiva pode ser integrado no fluxo de trabalho


A bateria não deve ser removida da máquina durante o processo de carga; isto permite o carregamento contínuo da bateria entre os passos individuais de trabalho.



Visor do estado da carga na bateria


Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.



Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 18 V atualmente disponíveis no mercado.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para carregar a máquina diretamente na área de trabalho. A bateria pode ser colocada no carregador, juntamente com o respetivo aparelho (por exemplo, a aparafusadora) durante os passos de trabalho individuais para iniciar o processo de carregamento.

Tensão nominal

18 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

4 Ah

Tempo de carga

80 min

Carregadores adequados

AL 30-CV-Li

Peso unitário

706,000 g

Máquinas adequadas

Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power

Conforme RoHS

Sim

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon