Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria recarregável LI 3,6 V/2,0 Ah

Bateria LI 3,6 V/2,0 Ah
BATERIA LI 3,6 VOLT/2,0 AH

Art. 0700970014

EAN 4053479331560

Entre na sua conta para ver preços
Bateria recarregável LI 3,6 V/2,0 Ah

Art. 0700970014
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
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

3,6 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Tempo de carga

60 min

Carregadores adequados

VDO 60-S3

Peso unitário

91,500 g

Máquinas adequadas

Würth S 3-A

Conforme RoHS

Sim

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador AL 60-S3

CARREGADOR AL 60-53