Bateria recarregável LI-AS-18 V
Bateria, LI-AS 18 V
BATERIA 18V 5AH HT
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bateria leve, de alto desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da autonomia da bateria
Indicador de carga na bateria
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Tempo de carga | 60 min |
Peso da bateria recarregável/bateria | 800 g |
Carregadores adequados | AL 60-AS-Li |
Conforme RoHS | Sim |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Peso unitário | 800.000 g |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |