Bateria recarregável LI-CV-18 V
Bateria LI-CV, 18 Volt
BATERIA 18V 5AH
Art. 0700916535
EAN 4046777136937
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Compatível com os atuais produtos que utilizam baterias de 18 V
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Tempo de carga | 65 min |
Carregadores adequados | AL 30-CV-Li |
Peso unitário | 702,000 g |
Máquinas adequadas | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid, Würth BS 18-A solid combi, Würth SBS 18-A |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |