Bateria recarregável Para máquinas iões de lítio 12 V da Würth
Bateria de iões de lítio de 12 volts
BATERIA DE 2AH
MASTER
Art.
5700139002
EAN 4065233000230
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
Bateria compacta de 12 V
Muito robusta
A bateria permanece totalmente operacional mesmo depois de cair de uma altura de 3 m sobre betão.
Bateria leve de elevado desempenho e sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Tempo de carga | 35 min |
Peso da bateria recarregável/bateria | 0,18 kg |
Carregadores adequados | AL 30-Li |