Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria recarregável iões de lítio 12 V M-CUBE

BATERIA LI-ON 12V MCUBE 2AH

Art. 5703120000

EAN 4061975203588

Entre na sua conta para ver preços
Bateria recarregável iões de lítio 12 V M-CUBE

Art. 5703120000
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
Bateria iões de lítio 12 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth

A estrutura de células robusta e integrada envolve as células


Garante um ajuste seguro e uma dissipação de calor ideal, protegendo a bateria contra sobreaquecimento e choque.



Caixa de proteção robusta com componentes macios


Proporciona proteção adicional contra danos provocados por quedas e reduz o risco de danos nas superfícies das peças de trabalho a processar.



Indicação LED do nível de carga


Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Carregadores adequados

ALG 12/3 BASIC

Peso unitário

293,000 g

Compatível com W-Connect

Não

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE

CARREGADOR ALG 12/2AH

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V
x 1 Un.
Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE

CARREGADOR ALG 12/3AH

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V