Bateria recarregável iões de lítio 12 V M-CUBE
Bateria iões de lítio 12 V M-CUBE
BATERIA LI-ON 12V MCUBE 3AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A estrutura de células robusta e integrada envolve as células
Garante um ajuste seguro e uma dissipação de calor ideal, protegendo a bateria contra sobreaquecimento e choque.
Caixa de proteção robusta com componentes macios
Proporciona proteção adicional contra danos provocados por quedas e reduz o risco de danos nas superfícies das peças de trabalho a processar.
Indicação LED do nível de carga
Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 3 Ah |
Peso da bateria recarregável/bateria | 249,6 g |
Carregadores adequados | ALG 12/3 BASIC |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Conforme RoHS | Sim |
Componente de serviço | Bateria para máquina |
WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) | 06 |
Número de baterias/capacidade da bateria | 1 x 3 Ah |
Peso unitário | 237 g |
Com monitorização de célula individual | No |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |