Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

Bateria iões de lítio 18 V M-CUBE
BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

Art. 5703420000

EAN 4062856003167

Entre na sua conta para ver preços
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

Art. 5703420000
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
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth

Encaixe justo e remoção ideal do calor


A estrutura celular integrada e robusta envolve as células e protege a bateria contra sobreaquecimento e vibrações.



Longa vida útil e aproveitamento máximo da produção


Gestão inteligente da bateria com monitorização contínua de cada célula



Proteção da bateria e das peças de trabalho


A caixa de proteção resistente com componentes macios protege a bateria contra danos provocados por quedas e minimiza o risco de riscos em superfícies delicadas.



Monitorização contínua da capacidade restante da bateria


Indicador LED de estado de carga

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Bateria recarregável/capacidade da bateria

2 Ah

Carregadores adequados

ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST

Peso unitário

450,000 g

Máquinas adequadas

M-CUBE 18 V

Compatível com W-Connect

Não

Conforme RoHS

Sim

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.