Bateria recarregável iões de lítio 28 V
BATERIA 28V 5AH
Art. 0700957731
EAN 4053479608495
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 28 V atualmente disponíveis no mercado
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 28 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Tempo de carga | 90 min |
Peso unitário | 995,000 g |
Máquinas adequadas | Würth BS-28 combi, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!