Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim BM 10-E COMPACT

Berbequim BM 10-E COMPACT
BERBEQUIM BM10-E COMPACT-CARTAO

Art. 07023270

EAN 4050641978288

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim BM 10-E COMPACT

Art. 07023270
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
Berbequim compacto e potente para uma perfuração rápida e potente de madeira, alumínio, metal e aço inox

Design ergonómico


  • Excelente relação peso/potência para um trabalho sem esforço

  • Clipe de cinto para facilitar a utilização


Elevada precisão e longa vida útil


Bucha de aperto de ação rápida robusta, em metal



Velocidade continuamente ajustável


O controlo de velocidade eletrónico permite a aplicação suave de força e que o dispositivo possa ser usado em qualquer aplicação.



Rotação no sentido horário/anti-horário


Os parafusos instalados podem ser removidos. Com a reversibilidade direta das escovas de carvão, é possível alcançar o binário máximo em ambas as direções.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal mín./máx.

220 / 240 V/CA

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

600 W

Potência de saída

360 W

Velocidade mín./máx. em vazio

0-2600 rpm

Velocidade máx. de rotação com carga nominal

1676 rpm

Binário máx.

20 Nm

Suporte para mandril

1/2 pol. x 20 UNF

Largura mín./máx. do mandril

1-10 mm

Diâmetro do colar de fixação

43 mm

Diâmetro de perfuração máx. no aço

10 mm

Diâmetro máx. de perfuração no alumínio

10 mm

Diâmetro máx. de perfuração na madeira mole

25 mm

Diâmetro de perfuração máx. no aço inoxidável

8 mm

Diâmetro máx. das aberturas de rosca

M6

Peso da máquina

1,7 kg

Comprimento do cabo

4 m