Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim a bateria ABS 12 COMPACT M-CUBE

BERBEQUIM ABS 12-A VERSAO K

Art. 5701101000

EAN 4061975218988

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim a bateria ABS 12 COMPACT M-CUBE

Art. 5701101000
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
Berbequim a bateria extremamente compacto e potente para aplicações gerais de furação e aparafusamento
  • Trabalho sem fadiga graças ao design leve e compacto

  • Monitorização contínua e paragem prematura do motor em caso de bloqueio, sobrecarga e sobreaquecimento

  • Fixação segura das ferramentas utilizando a bucha de aperto com roquete e função de bloqueio, adequado para ferramentas de 0,8-10 mm

  • Luz LED integrada para iluminação direta da área de trabalho

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

12 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-400 / 0-1500 rpm

Binário máx. rígido/suave

32 / 19 Nm

Largura mín./máx. do mandril

0,8-10 mm

Suporte para mandril

3/8 pol. x 24 UNF

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

0 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

10 mm

Diâmetro máx. de parafuso

6 mm

Comprimento

177 mm

Altura

215 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,21 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria recarregável iões de lítio 12 V M-CUBE

BATERIA LI-ON 12V MCUBE 2AH

Bateria iões de lítio 12 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
x 1 Un.
Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE

CARREGADOR ALG 12/2AH

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V
x 1 Un.
Carregador ALG 12 V BASIC M-CUBE

CARREGADOR ALG 12/3AH

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 12 V
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

BROCA HSS ZEBRA DIN338 RN 6,0MM

Broca de precisão em aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 1000 N/mm² e ferro fundido.