Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

ABS 18 COMPACT MCUBE 2X5A/H
MASTER M-CUBE

Art. 5701427005
EAN 4065746336505

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Art. 5701427005
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
Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
  • Monitorização contínua e paragem prematura do motor em caso de bloqueio, sobrecarga e sobreaquecimento

  • Motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas com uma longa vida útil

  • Luz LED integrada para iluminação direta da área de trabalho

  • Menor fadiga durante o trabalho devido ao design leve e compacto

  • Bucha de aperto de metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas para longa durabilidade e menor desgaste. As garras de fixação ultrarresistentes agarram com força a haste da broca

  • Interrutor de sinal eletrónico para um trabalho preciso e confortável
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-600 / 0-1900 rpm

Binário máx. rígido/suave

60 / 34 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1,5-13 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

5 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Diâmetro máx. de parafuso

10 mm

Comprimento

175 mm

Altura

200 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1.9 kg

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição: Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição:
5 Ah
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR 18V M-CUBE FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Descrição: Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
Quantidade: 1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas, juntamente com consumíveis
x 1 Un.
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
x 1 Un.
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 5AH M-CUBE BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
x 1 Un.
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V
x 1 Un.
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR 18V M-CUBE FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V