Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

ABS 18 COMPACT MCUBE V

Art. 5701427000
EAN 4065746336499

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Art. 5701427000
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
Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
  • Monitorização contínua e paragem prematura do motor em caso de bloqueio, sobrecarga e sobreaquecimento

  • Motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas com uma longa vida útil

  • Luz LED integrada para iluminação direta da área de trabalho

  • Menor fadiga durante o trabalho devido ao design leve e compacto

  • Bucha de aperto de metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas para longa durabilidade e menor desgaste. As garras de fixação ultrarresistentes agarram com força a haste da broca

  • Interrutor de sinal eletrónico para um trabalho preciso e confortável
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-600 / 0-1900 rpm

Binário máx. rígido/suave

60 / 34 Nm

Largura mín./máx. do mandril

1,5-13 mm

Número de baterias recarregáveis/baterias

0 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

0 Ah

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Diâmetro máx. de parafuso

10 mm

Comprimento

175 mm

Altura

200 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

1,9 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
x 1 Un.
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V 2AH M-CUBE BASIC

Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
x 1 Un.
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE

BATERIA 18V MCUBE 4 A/H

Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
x 1 Un.
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR MCUBE

Adequado para baterias recarregáveis de iões de lítio M-CUBE BASIC de 18 V