Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
APARAFUSADORA ABS18 COMPACT MCUBE
Art.
5701427008
EAN 4099618732034
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
Berbequim a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração de média intensidade
- Monitorização contínua e paragem prematura do motor em caso de bloqueio, sobrecarga e sobreaquecimento
- Motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas com uma longa vida útil
- Luz LED integrada para iluminação direta da área de trabalho
- Menor fadiga durante o trabalho devido ao design leve e compacto
- Bucha de aperto de metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas para longa durabilidade e menor desgaste. As garras de fixação ultrarresistentes agarram com força a haste da broca
- Interrutor de sinal eletrónico para um trabalho preciso e confortável
Área de aplicação

Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-600 / 0-1900 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 60 / 34 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 2 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 5 Ah |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 10 mm |
Comprimento | 175 mm |
Altura | 200 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1,9 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!