Berbequim de percussão H 22-SLE
Berbequim de percussão perfurador, H 22-SLE
BERBEQUIM DE PERCUSSAO H 22-SLE
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho sem fadiga
Formato ergonómico e leve para uma utilização contínua sem causar fadiga rapidamente.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Betão, alvenaria
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 700 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1250 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4500 rpm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Energia de impacto | 2.2 J |
Funções | Rotação no sentido horário/anti-horário, Batente para perfuração normal, Interruptor de aceleração, Botão de bloqueio para operação contínua |
Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão | 4-22 mm |
Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão) | 6-14 mm |
Diâmetro máx. de perfuração da broca oca na alvenaria | 68 mm |
Peso da máquina | 2.4 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

CASE-EMPTY-MASTER90/15

CASEINRT-HNDTL-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)

BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.10X165MM
ZEBRA
BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.6X165MM
ZEBRA
BROCA QUADRO-L VARIO PLUS D.8X165MM
ZEBRASe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: