Berbequim de percussão H 28-MLS POWER
Martelo perfurador H 28-MLS POWER
BERBEQUIM PERCUSSÃO H 28 MLS
Art. 57082042
EAN 4056807135281
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aplicações flexíveis
A bucha de substituição rápida permite uma mudança rápida do encaixe tipo SDS para encaixe de aperto rápido.
Progressão extremamente rápida da furação
Elevada potência de impacto
Trabalho sem fadiga
Devido às baixas vibrações, a máquina pode ser utilizada por um longo período sem sinais de fadiga.
Universal
A função de martelo permite que a máquina também possa ser utilizada para trabalhos de correção.
Reduz o risco de rutura do cabo
Esfera de articulação móvel no cabo de alimentação
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Materiais a processar: Betão, alvenaria, madeira, metal
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 850 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1300 rpm |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-4000 rpm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Energia de impacto | 3,2 J |
Funções | Função de escopro, Posição de escopro ajustável, Bucha substituível, Rotação no sentido horário/anti-horário, Batente para perfuração normal, Interruptor de aceleração, Botão de bloqueio para operação contínua |
Diâmetro mín./máx. de perfuração no betão | 4-28 mm |
Intervalo mín./máx. de perfuração recomendado para desempenho óptimo (no betão) | 6-18 mm |
Diâmetro máx. de perfuração da broca oca na alvenaria | 68 mm |
Peso da máquina | 3,1 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2
BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D10X165MM
BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D6X165MM
BROCA QUADRO-LV ZEBRA E. PLUS D8X165MM
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!