Berbequim de percussão SB 13-XE
Berbequim de percussão SB 13-XE
BERBEQUIM PERCUSSÃO SB 13-XE
SB13-XE
Art. 07023222
EAN 4056807121031

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Impede que a ferramenta rode na bucha de aperto
Bucha de aperto rápido com bloqueio da força de aperto e mordentes de carboneto de tungsténio
Cabos defeituosos ou mais longos substituídos em segundos
Sistema de ligação especial
Fiabilidade elevada e ótima transmissão de potência
Engrenagens planetárias em metal maciço
A mudança acidental é impossível
Botão de 2 velocidades com bloqueio na parte exterior do corpo
Botão para mudança de rotação direita/esquerda na parte superior do corpo
Tampa de serviço para troca simples das escovas
As escovas de substituição também podem ser encontradas no punho
Utilização segura, mesmo com binários elevados
Punho adicional resistente com batente de profundidade
O aperto do punho está em conformidade com a norma Euro
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 750 W |
Potência de saída | 375 W |
Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição | 0-1200 / 0-3400 rpm |
Nr. de percussões | 31500 rpm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Suporte para mandril | 1/2 pol. x 20 UNF |
Largura mín./máx. do mandril | 1-13 mm |
Comprimento x altura | 335 x 207 mm |
Peso da máquina | 2,2 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |

CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!