Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim de percussão SB 16-E

Berbequim de percussão, SB 16-E
BERBEQUIM DE PERCUSSAO
SB16-E

Art. 0702316
EAN 4011231614184

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim de percussão SB 16-E

Art. 0702316
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
Ideal para perfuração sem percussão com brocas de coroa para trabalhos a seco de diamante.

Binário elevado


Motor extremamente potente



Comutável quando está a parar ou parado


Caixa de velocidades sincronizada de 2 velocidades



Posição de fixação individual


Punho adicional com rotação a 360°



Segurança para o utilizador


O acoplamento de segurança corta o acionamento em caso de impacto



Controlo contínuo de velocidade variável


Integrado no interruptor

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Frequência mín./máx.

50 / 60 Hz

Classe de proteção

Classe de proteção II/isolamento de proteção

Potência de entrada

1150 W

Potência de saída

670 W

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª/2ª posição

0-700 / 0-2100 rpm

Nr. de percussões

42000 rpm

Diâmetro de perfuração máx. no aço

16 mm

Suporte para mandril

5/8 pol. x 16 UNF

Largura mín./máx. do mandril

3-16 mm

Comprimento x altura

478 x 148 mm

Peso da máquina

4 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
Bucha de aperto de coroa dentada
1 x
Bucha de aperto de coroa dentada

DRLCHUK-KEYED-KEY-5/8IN-(3-16)

Descrição: Adequado para utilização universal
Quantidade: 1 x
1 x
Chave para mandril

CHAVE PARA BUCHA TYP B

Descrição: For safe fixing and loosening of the clamping chuck
Quantidade: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

Quantidade: 1 x
Limitador de profundidade
1 x
Limitador de profundidade

DEPTH-GAUGE 1613001003

Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Caixa de ferramentas em PP Com compartimentos amovíveis e uma divisória amovível

CAIXA DE FERRAMENTA UNIVERSAL 4