Berbequim de percussão a bateria ABH 12 COMPACT M-CUBE
Berbequim de percussão a bateria ABH 12 COMPACT
MARTELO ABH 12 COMPACT M-CUBE V. ZERO
MASTER M-CUBE
Art.
5701103000
EAN 4061975218940
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
Berbequim de percussão a bateria, leve e sem escovas, para pequenos trabalhos de perfuração
- O design extremamente compacto e ergonómico garante um trabalho agradável e sem esforço
- Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reservas de energia e uma longa vida útil
- Adaptação rápida à respetiva aplicação, uma vez que o interruptor seletor de função pode ser usado para alternar fácil e rapidamente entre perfuração com percussão e perfuração sem percussão
- Bucha de aperto robusta, cobre uma ampla gama de aplicações e prende com segurança as ferramentas SDS-Plus
- LED brilhante no bloco da bateria para uma iluminação ideal da área de trabalho
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 12 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 0 x 0 Ah |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-900 rpm |
Energia de impacto | 1.1 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Para encaixe tipo SDS-plus |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 1780 g |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão | 5-8 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no betão | 13 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 10 mm |
Comprimento | 235 mm |
Altura | 195 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!