Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim de percussão a bateria ABH 18 COMPACT M-CUBE

MARTELO ABH 18V COMPACT MCUBE

Art. 5701432008

EAN 4099618880636

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim de percussão a bateria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Art. 5701432008
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
Berbequim de percussão a bateria sem escovas, compacto e potente para trabalhos de pefuração de média intensidade e trabalhos leves de demolição
  • O design extremamente compacto e ergonómico garante um trabalho agradável e sem esforço

  • Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reservas de energia e uma longa vida útil

  • Monitorização contínua do motor, pois, em caso de sobrecarga ou bloqueio, a função de proteção eletrónica do motor desliga-o prematuramente

  • Adaptação rápida à respetiva aplicação, uma vez que o interrutor seletor de função pode ser usado para alternar fácil e rapidamente entre perfuração com percussão e perfuração sem percussão

  • O suporte tipo SDS-plus pode ser substituído com a bucha de aperto de ação rápida fornecida, de forma rápida, fácil e sem ferramentas

  • A extração de pó opcional garante o trabalho com baixos níveis de pó
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

18 V/CC

Número de baterias/capacidade da bateria

2 x 5 Ah

Velocidade mín./máx. em vazio

0-1400 rpm

Taxa de impacto mín./máx.

0-5500 1/min

Energia de impacto

2,4 J

Dispositivo de fixação de ferramenta

Encaixe rápido

Peso da máquina com a bateria recarregável

3,84 kg

Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão

6-18 mm

Diâmetro máx. de perfuração no betão

26 mm

Diâmetro de perfuração máx. no aço

13 mm

Comprimento

320 mm

Altura

220 mm

Incluído na encomenda:
1 x
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Descrição:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria extra de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V/5 Ah

BATERIA LI-ION 18V 5AH M-CUBE W-CONNECT

Descrição:
1 x 5 Ah
A bateria extra de iões de lítio de 18 V, compacta, potente e duradoura, é ideal para utilização profissional e universal
Quantidade: 2 x
1 x
Carregador ALG 18 V M-CUBE

CARREGADOR ALG18/8 MCUBE

Descrição:
18 V/CC Corrente de carga máx.: 8 A
O carregador ALG 18 V M-CUBE foi especialmente concebido para baterias extra M-CUBE de 18 V e proporciona um desempenho fiável com uma tensão de entrada entre 220 e 240 V/AC
Quantidade: 1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(ABH 18 COMPACT)-8.4.2

Descrição:
Adequado para malas: Mala de sistema 8.4.2
O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Sistema de malas 8.4.2

MALA SISTEMA ORSY 8.4.2

Ideal para o armazenamento flexível de peças pequenas, máquinas e ferramentas com consumíveis
x 1 Un.
Sistema de aspiração a bateria ASA 18 COMPACT M-CUBE

EXTRATOR DE PO ASA 18 COMPACT

Sistema de aspiração adequado para berbequim de percussão a bateria ABH 18 COMPACT
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Broca craniana leve resistente a martelo

SERRA CRANEANA PARA BETAO D.68MM

Broca rápida e leve
x 1 Un.
Guilho pontiagudo Plus Longlife & Speed

GUILHO ZEBRA LL.SP PLUS 250MM

Guilho pontiagudo premium da nova geração com encaixe tipo SDS-Plus.
x 1 Un.
Guilho liso Plus Longlife & Speed

GUILHO ZEBRA LL.SP 250X20MM

Guilho liso premium da nova geração com encaixe tipo SDS-Plus.
x 1 Un.
Máscara tipo concha CM 3000 V FFP2 NR D

MASCARA CONCHA FFP2 NR D V

Proteção completa e confortável de usar, graças ao filtro especial de materiais macios
x 15 Un.
Auscultadores de proteção WNA 200

AUSCULTADORES PROTECAO WNA 200 SNR 33DB

Com muito boas propriedades de isolamento e fita para a cabeça ajustável em altura