Berbequim de percussão a bateria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Martelo perfurador a bateria ABH 18 COMPACT-1
MARTELO PERF. ABH 18 COMPACT VERSAO K
Art. 5701432000
EAN 4065746388412
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
Berbequim de percussão a bateria sem escovas, compacto e potente para trabalhos de pefuração de média intensidade e trabalhos leves de demolição
- O design extremamente compacto e ergonómico garante um trabalho agradável e sem esforço
- Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reservas de energia e uma longa vida útil
- Monitorização contínua do motor, pois, em caso de sobrecarga ou bloqueio, a função de proteção eletrónica do motor desliga-o prematuramente
- Adaptação rápida à respetiva aplicação, uma vez que o interrutor seletor de função pode ser usado para alternar fácil e rapidamente entre perfuração com percussão e perfuração sem percussão
- O suporte tipo SDS-plus pode ser substituído com a bucha de aperto de ação rápida fornecida, de forma rápida, fácil e sem ferramentas
- A extração de pó opcional garante o trabalho com baixos níveis de pó
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias/capacidade da bateria | 0 x 0 Ah |
Velocidade mín./máx. em vazio | 0-1400 1/min |
Taxa de impacto mín./máx. | 0-5500 1/min |
Energia de impacto | 2,4 J |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Diâmetro mín./máx. de perfuração recomendado no betão | 6-18 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no betão | 26 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 13 mm |
Comprimento | 320 mm |
Altura | 220 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!