Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Berbequim para cerâmica NDS 68

Corta azulejos, NDS 68
PERFURADORA ANGULAR NDS 68
NDS68

Art. 07024191

EAN 4045989293063

Entre na sua conta para ver preços
Berbequim para cerâmica NDS 68

Art. 07024191
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
A solução para uma furação precisa em lajes de pedra natural e em azulejos de cerâmica, porcelana ou mármore com tecnologia de furação com água com diamante

Controlo infinitamente variável de velocidade


Intervalo de velocidade ajustável para uma velocidade ideal de brocas de diferentes diâmetros.



Tecnologia de perfuração molhada


Desgaste mínimo da broca e progressão rápida da perfuração.



Caixa de proteção elegante e prática com punho adicional


Controlos fáceis de utilizar e elevado nível de precisão de perfuração.



Disjuntor de segurança PRCD


Segurança integrada para perfuração molhada. Não é preciso uma caixa de corrente de fuga adicional.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

230 V/CA

Potência de entrada

750 W

Frequência

50 Hz

Velocidade mín./máx. em vazio

3000-10000 rpm

Diâmetro mín./máx. da broca

4-68 mm

Peso da máquina

2,6 kg

Comprimento do cabo

4 m

Incluído na encomenda:
Depósito de água Para berbequim de cerâmica NDS 68
1 x
Depósito de água Para berbequim de cerâmica NDS 68

RESERVATORIO COM MANGUEIRA

Quantidade: 1 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Matriz de perfuração Para fazer furos em superfícies lisas

GUIA DE PERFURACAO UNIVERSAL