Berbequim pneumático DBM 10 plus
Berbequim pneumático, DBM 10 plus
BERBEQUIM PNEUMATICO DBM 10 PLUS
DBM 10-PLUS
Art. 07037950
EAN 4045727727140
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Mantém as mãos quentes
Punho de plástico
Trabalho agradável com pouco esforço
Design leve e compacto com baixas vibrações
Silencioso
Silenciador integrado
Robusto
Bucha de aperto de elevada qualidade
Máxima transmissão de potência e vida útil prolongada
Engrenagem planetária de precisão
Ótimo controlo de velocidade
Gatilho sensível ao toque
Racord não incluído
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Suporte para mandril | 3/8 pol. x 24 UNF |
Largura máx. do mandril | 10 mm |
Velocidade máx. em vazio | 2000 rpm |
Potência de saída | 335 W |
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Consumo de ar | 85 l/min |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 8 mm |
Peso da máquina | 1 kg |
Comprimento x largura x altura | 180 x 170 x 50 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial) | R 1/4 in |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!