Berbequim pneumático DBM 13-RL plus
Berbequim pneumático DBM 13-RL plus
BERBEQUIM PNEUMATICO DBM 13 RL PLUS
DBM 13-RL-PLUS
Art. 07037970
EAN 4045727727171
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Permite trabalhar sem esforço e com facilidade
Leve e compacto, com pega de plástico, baixa vibração
Silencioso
Silenciador integrado
Robusto
Bucha de elevada qualidade
Elevado nível de transmissão de potência e longa vida útil
Engrenagem planetária de precisão
Ótimo controlo da velocidade
Gatilho sensível ao toque
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.
- Fornecido sem bico de encaixe.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Suporte para mandril | 3/8 pol. x 24 UNF |
Largura máx. do mandril | 13 mm |
Velocidade máx. em vazio | 700 rpm |
Potência de saída | 335 W |
Pressão de funcionamento | 6,3 bar |
Consumo de ar | 96 l/min |
Diâmetro interior mín. da mangueira | 9 mm |
Peso da máquina | 1,5 kg |
Comprimento x largura x altura | 205 x 170 x 50 mm |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (imperial) | R 1/4 in |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!