Bidão de água
Recipiente de água com torneira e suporte
KG18
Art.
096381 753
EAN 4063274473808
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
Inclui válvula de escoamento, suporte e cinta
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | KG18 |
Largura | 242 mm |
Altura | 185 mm |
Profundidade | 166 mm |
Conteúdo | 5 l |
Peso unitário | 1,137 kg |
Design | Com fixação, Com manípulo |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020, estruturado |
Material | Plástico/metal |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!