Biomatic 2.0 máquina móvel de lavar peças
BIOMATIC 2.0 LAVAGEM PECAS ECO
Art. 099500004
EAN 4062856699902
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Versão móvel
- Pode ser movido na oficina para estar próximo da peça a limpar
Dimensões da cuba interna: C 67 x P 58 x A 17 cm
- Equipada com uma escova de limpeza
- O ponto de escoamento da cuba está equipado com um filtro de 200 mícrones
Funciona com tecnologia de biorremediação inovadora (os microrganismos convertem a massa lubrificante em CO₂ e água)
- Sem solventes
- Menos riscos para o meio ambiente
- Sem emissão de VOC
Líquido desengordurante não inflamável e não perigoso
- Sem riscos para o utilizador
- Baixos requisitos de EPI
Líquido aquecido a 42 °C
- Limpeza mais eficaz
- Utilização mais confortável
Redução significativa dos custos de utilização
- Sem contrato de serviço mensal
- Sem custos de eliminação de resíduos
Poupança de energia graças ao modo ECO incorporado
Fornecido com um filtro biológico
Fichas Técnicas(X)
Altura | 106 cm |
Largura | 71 cm |
Altura de trabalho | 86 cm |
Profundidade | 67 cm |
Material do aquecedor | Aço inox |
Capacidade de fluxo | 15 l/min |
Potência da bomba | 45 W |
Potência de aquecimento | 2,395 kW |
Tensão nominal | 240 V |
Capacidade de carga | 150 kg |
Conteúdo | 60 l |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!