Bit AW®
Bit, AW, rosca M5
BIT ENCAIXE M5 45MM FENDA AW20
Art. 06145420
EAN 4011231513241
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
Rosca M5 mm
Fenda AW®
Vantagens em relação aos sistemas de encaixe anteriores:
Melhor transmissão de força.
Maior vida útil.
Ótima centragem.
Maior superfície de contacto do bit com o parafuso.
Forças de ejeção:
Forças de ejeção (Comeout) praticamente inexistentes. A distribuição homogénea da força evita danos no revestimento de proteção da superfície e, por conseguinte, assegura uma maior resistência à corrosão.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | AW20 |
Accionador | M5 |
Tipo de fenda | Rosca métrica |
Comprimento | 45 mm |