Bit PZ E 6,3 (1/4")
Bit PZ E 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 50MM FENDA PZ2
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
Bit longo para parafusos Pozidriv
Aparafusamento rápido, seguro e menos cansativo
- A forma da ponta do bit otimiza a transmissão de potência ao aparafusar
- A centragem precisa do bit e a sua área de contacto maximizada na unidade de parafuso facilitam um aparafusamento correto, mesmo ao efetuar inúmeras operações de aparafusamento
Bit para ferramentas manuais e elétricas
- O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit para parafuso robusto
- O material do bit assegura uma vida útil muito acima da média
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | PZ2 |
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 50 mm |