Bit PH C 6,3 (1/4") Com codificação por cores
Bit PH C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA PH1
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
Com codificação por cores
Bit para ferramentas manuais e elétricas
- A haste hexagonal de 1/4" adapta-se à maioria dos suportes padrão em aparafusadoras com mandris de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras na haste garantem que o bit fica bem seguro na ferramenta
Bit para parafuso robusto
- O material do bit assegura uma vida útil muito acima da média
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | PH1 |
Accionador | C 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 25 mm |