Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

Bit PH E 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 73MM FENDA PH1

Art. 0614176774
EAN 4038898592204

Entre na sua conta para ver preços
Bit PH E 6,3 (1/4 polegadas)

Art. 0614176774
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
Gama de comprimentos, com codificação por cores

Bit para ferramentas manuais e elétricas


  • A haste hexagonal de 1/4" adapta-se à maioria dos suportes padrão em aparafusadoras com mandris de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria

  • As ranhuras na haste garantem que o bit fica bem seguro na ferramenta


Bit para parafuso robusto


  • O material do bit assegura uma vida útil muito acima da média

  • A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

PH1

Accionador

E 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

73 mm