Bit Philips Bits de impacto
Bit de impacto PH C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 29MM FENDA PH2 - IMPACTO
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bit de elevado desempenho para tarefas de aparafusamento difíceis, em especial para utilização com aparafusadoras de percussão tangencial.
Longa vida útil
A zona de torção aumentada para um ângulo de torção superior a 40° absorve os picos de carga (de energia de impacto durante tarefas de aparafusamento difíceis).
Permite poupar muito dinheiro e tempo
- Dura até duas vezes mais comparando com outros bits de impacto de elevado desempenho disponíveis comercialmente
- Dura até 3 vezes mais comparando com bits padrão
Para uma grande variedade de aplicações
Encaixa em todos os adaptadores para bits padrão e em adaptadores diretos de aparafusadoras de percussão
Segurança
O revestimento evita a projeção de fragmentos em caso de rutura da zona de torção
Fichas Técnicas(X)
Ideal para
- utilização com aparafusadoras de percussão tangencial de elevado desempenho
- Cargas extremamente elevadas e tarefas de aparafusamento difíceis (por exemplo, em madeira maciça, metal/chapa metálica, etc.)
Tamanho da ponta | PH2 |
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 29 mm |