Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit PZ C 6,3 (1/4")

Bit PZ C 6.3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA PZ1

Art. 0614176651
EAN 4052703994038

Entre na sua conta para ver preços
Bit PZ C 6,3 (1/4")

Art. 0614176651
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
Bit curto para parafusos POZIDRIV

Aparafusamento rápido, seguro e menos cansativo


  • A forma do bit otimiza a transmissão de potência ao aparafusar

  • A centragem precisa do bit e a sua área de contacto maximizada na unidade de parafuso facilitam um aparafusamento correto, mesmo ao efetuar inúmeras operações de aparafusamento


Bit para ferramentas manuais e elétricas


  • A haste hexagonal de 1/4" adapta-se à maioria dos suportes padrão em aparafusadoras com mandris de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria

  • As ranhuras na haste garantem que o bit fica bem seguro na ferramenta


Bit para parafuso robusto


  • O material do bit assegura uma vida útil muito acima da média

  • A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

PZ1

Accionador

C 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

25 mm