Bit RW®
BIT RW10 25MM
Art. 061470 10
EAN 4061975687432
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
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
- Maior transmissão de força graças a uma área de contacto maior do bit
- Mais estabilidade e posicionamento preciso graças ao ajuste perfeito do bit na fenda
- Trabalho com uma só mão e excelente suporte no posicionamento devido ao encaixe justo
- Bit com duas impressões para identificação fácil do tamanho do bit
Aviso
Apenas é necessário um bit para as fendas RW e AW. Os bits RW e AW são adequados para parafusos com fenda RW e AW.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da ponta | RW10 |
Tipo de ponta | RW |
Comprimento | 25 mm |