Bit RW®
BIT RW30 25MM
Art. 061470 30
EAN 4061975687180
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O bit perfeito para a nova geração de parafusos ASSY
- Maior transmissão de força graças a uma área de contacto maior do bit
- Mais estabilidade e posicionamento preciso graças ao ajuste perfeito do bit na fenda
- Trabalho com uma só mão e excelente suporte no posicionamento devido ao encaixe justo
- Bit com duas impressões para identificação fácil do tamanho do bit
Aviso
Apenas é necessário um bit para as fendas RW e AW. Os bits RW e AW são adequados para parafusos com fenda RW e AW.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | 1/4" |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tamanho da ponta | RW30 |
Tipo de ponta | RW |
Comprimento | 25 mm |