Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit TX C 6,3 (1/4")

Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 25MM FENDA TX6

Art. 06143106

EAN 4011231511582

Entre na sua conta para ver preços
Bit TX C 6,3 (1/4")

Art. 06143106
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
Modelo curto para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX

Bit robusto para a maioria dos parafusos com fenda TX


  • O bit em aço assegura uma longa vida útil

  • Estão disponíveis vários comprimentos e diâmetros de encaixe para aplicações comuns


Um bit para máquinas manuais e elétricas


  • O sextavado exterior de 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria

  • As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

TX6

Accionador

C 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

25 mm

Material

Aço