Broca TX Broca de impacto flexível
Bit de impacto TX C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 29MM FENDA TX30 - IMPACTO
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Broca de elevado desempenho para tarefas de aparafusamento difíceis, em especial para utilização com aparafusadoras de percussão tangencial.
Vida útil prolongada
A zona de torção aumentada para um ângulo de torção superior a 40° absorve os picos de carga (de energia de impacto durante tarefas de aparafusamento difíceis).
Permite poupar muito dinheiro e tempo
- Dura até duas vezes mais comparando com outras brocas de impacto de elevado desempenho existentes no mercado
- Dura até 3 vezes mais comparando com brocas padrão
Vasta gama de aplicações
Encaixa em todos os adaptadores para brocas padrão e diretamente nos adaptadores das aparafusadoras de percussão
Segurança
O revestimento evita a projeção de fragmentos em caso de rutura da zona de torção
Fichas Técnicas(X)
Ideal para
- utilização com aparafusadoras de percussão tangencial de elevado desempenho
- cargas extremamente elevadas e tarefas de aparafusamento difíceis (por ex. em madeira maciça, metal/chapa metálica, etc.)
Tamanho da ponta | TX30 |
Accionador | C 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 29 mm |
Material | Aço |