Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Broca TX Broca de impacto flexível

Bit de impacto TX C 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 29MM FENDA TX40 - IMPACTO
ZEBRA

Art. 061431403
EAN 4052712161964
Entre na sua conta para ver preços
Broca TX Broca de impacto flexível

Art. 061431403

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

C 6,3 (1/4")

Broca de elevado desempenho para tarefas de aparafusamento difíceis, em especial para utilização com aparafusadoras de percussão tangencial.



Vida útil prolongada


A zona de torção aumentada para um ângulo de torção superior a 40° absorve os picos de carga (de energia de impacto durante tarefas de aparafusamento difíceis).



Permite poupar muito dinheiro e tempo


  • Dura até duas vezes mais comparando com outras brocas de impacto de elevado desempenho existentes no mercado

  • Dura até 3 vezes mais comparando com brocas padrão


Vasta gama de aplicações


Encaixa em todos os adaptadores para brocas padrão e diretamente nos adaptadores das aparafusadoras de percussão



Segurança


O revestimento evita a projeção de fragmentos em caso de rutura da zona de torção

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para


  • utilização com aparafusadoras de percussão tangencial de elevado desempenho

  • cargas extremamente elevadas e tarefas de aparafusamento difíceis (por ex. em madeira maciça, metal/chapa metálica, etc.)

Tamanho da ponta

TX40

Accionador

C 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

29 mm

Material

Aço

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica