Bit TX C 6.3 (1/4") com furo
BIT TX27 C/ FURO 1/4" C25MM
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Bit robusto para a maioria dos parafusos com fenda TX
- O bit em aço assegura uma longa vida útil
- Estão disponíveis vários comprimentos e diâmetros de encaixe para aplicações comuns
Um bit para máquinas manuais e elétricas
- O sextavado exterior de 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | TX27 |
Accionador | C 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 25 mm |
Material | Aço |