Bit TX E 6,3 (1/4") E 6,3 (1/4")
Bit TX E 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 70MM FENDA TX10
Art. 06143310
EAN 4011231512152
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
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
Bit robusto para a maioria dos parafusos com fenda TX
- O bit em aço assegura uma longa vida útil
- Estão disponíveis vários comprimentos e diâmetros de bits para aplicações comuns
Bit para ferramentas manuais e elétricas
- O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit para parafuso robusto
- O material do bit assegura uma vida útil muito acima da média
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | TX10 |
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Comprimento | 70 mm |
Material | Aço |