Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit TX E 6,3 (1/4") E 6,3 (1/4")

BIT 1/4. 70MM FENDA TX20

Art. 06143320

EAN 4011231512244

Entre na sua conta para ver preços
Bit TX E 6,3 (1/4") E 6,3 (1/4")

Art. 06143320

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX

Bit robusto para a maioria dos parafusos com fenda TX


  • O bit em aço assegura uma longa vida útil

  • Estão disponíveis vários comprimentos e diâmetros de encaixe para aplicações comuns


Um bit para máquinas manuais e elétricas


  • O sextavado exterior de 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria

  • As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta


Bit de chaves de fendas robusto


  • O material dos bits garante uma vida útil muito acima da média

  • A durabilidade do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

TX20

Accionador

E 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

70 mm

Material

Aço