Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bit TX E 6,3 (1/4") E 6,3 (1/4")

Bit TX E 6,3 (1/4)
BIT 1/4. 70MM FENDA TX30

Art. 06143330

EAN 4011231512336

Entre na sua conta para ver preços
Bit TX E 6,3 (1/4") E 6,3 (1/4")

Art. 06143330
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
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX

Bit robusto para a maioria dos parafusos com fenda TX


  • O bit em aço assegura uma longa vida útil

  • Estão disponíveis vários comprimentos e diâmetros de bits para aplicações comuns


Bit para ferramentas manuais e elétricas


  • O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria

  • As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta


Bit para parafuso robusto


  • O material do bit assegura uma vida útil muito acima da média

  • A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

TX30

Accionador

E 6,3 (1/4")

Tipo de fenda

Sextavado exterior

Comprimento

70 mm

Material

Aço